Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 216x30, Z24 WZ 5° neg.

Artiklové číslo: 628009000
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
⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 24
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628009000
EAN / GTIN 4007430177193
Číslo výrobce 628009000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a více než 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 216 M lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj