6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, Šestihran: 1,27mm

Artiklové číslo: 627633 1,27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SwissGrip ESD
6hran 1,27 mm
Délka čepele 50 mm
Celková délka 127 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627633 1,27
EAN / GTIN 7610733255894
Číslo výrobce PB 8206.S 1,27-50ESD

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.