2 vrtáky HSS-CO 2,0x49 mm

Artiklové číslo: 627432000
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
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
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
Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka Válcová stopka
Celková délka L 49 mm
Obsah 2
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627432000
EAN / GTIN 4007430068637
Číslo výrobce 627432000
L-číslo L01750 1845
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N, zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu
  • Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 24 mm
  • Průměr: 2 mm
  • Celková délka: 49 mm
  • Prodejní jednotka: 2