Nástrčný klíč 3/4″ UD-profil 15/16″

Artiklové číslo: 6274100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6274100
EAN / GTIN 4010886627419
Číslo výrobce 6274100
L-číslo L60160 4799
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretací čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým ozubením
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 51,5 mm
  • Ø vložky 1: 35,6 mm
  • Ø zasunutí 2: 38,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 19,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 51,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 15/16″
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez