Kazeta vrtáků HSS-G, 5dílná E 6.3

Artiklové číslo: 627112000
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
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Válcová stopka
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
Řezný materiál HSS
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 13
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627112000
EAN / GTIN 4007430227003
Číslo výrobce 627112000
L-číslo L01750 1608
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesný nástroj z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušený v jednom kuse
  • Ideální pro nové generace vrtacích strojů vybavených rychloupínacími sklíčidly podle DIN 3126
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E6.3 zaručuje, že nedojde k poškození sklíčidla
  • 5dílná sada, se šestihrannou stopkou (E 6.3), v plastovém pouzdře
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm