Kazeta vrtáků HSS-G, 13 kusů

Artiklové číslo: 627096000
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
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Stopka: Válcová stopka
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
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 13
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627096000
EAN / GTIN 4007430071316
Číslo výrobce 627096000
L-číslo L01750 1502
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušené, válcové, pravotočivé,typ N
  • Křížový řez 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • 13dílná sada, v plastovém pouzdře
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm.