MetaBOX 118 Organizér

Artiklové číslo: 626897000
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626897000
EAN / GTIN 4061792197909
Číslo výrobce 626897000
L-číslo L01760 49
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Inteligentní systém přepravy a skladování drobných dílů a příslušenství
  • Maximální přehled díky dvanácti volně polohovatelným vkládacím boxům Sortimo ve čtyřech různých velikostech
  • Bezpečné zásuvné spojení každého vkládacího boxu v základně organizéru, takže lze používat pouze jednotlivé boxy
  • S dvanácti štítky pro individuální označení obsahu
  • Mimořádně robustní a nerozbitné díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana příslušenství a drobných dílů před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít, aniž by se musel rozpojovat
  • Chytré příslušenství: Sada se skládá z: 4x vložný box 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm); 5x vložný box 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm); 2x vložný box 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm); 1x vložný box 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm).

Charakteristika:

  • Rozměry: 396 x 296 x 118 mm
  • Hmotnost: 1,3 kg
  • Objem pouzdra: 8,4 l.
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg