Bit-Box-SP, 71 kusů

Artiklové číslo: 626704000
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626704000
EAN / GTIN 4007430240187
Číslo výrobce 626704000
L-číslo L01750 258
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L= 25 mm (60 ks): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 ks): 1 x po PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x magnetický držák bitů; 1 x magnetický rychlovýměnný držák bitů
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); Bity s barevným označením: pro rychlé a snadné nalezení odpovídajícího bitu; Magnetický rychlovýměnný držák bitů + magnetický držák bitů; Vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním designu Metabo s výsuvným závěsem na eurootvor.