HM jádrový vrták 24x55 mm

Artiklové číslo: 626581000
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
  • Řezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 24 mm
Řezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 24 mm
Hloubka řezu 55 mm
Celková délka L 90 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626581000
EAN / GTIN 4007430198303
Číslo výrobce 626581000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták-Ø 14 - 60 mm se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Jádrový vrták-Ø od 70 mm se stopkou Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné také pro oceli s vyššími legovanými vlastnostmi.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 24 mm
  • Celková délka: 90 mm