Jádrový vrták HSS 19x55 mm

Artiklové číslo: 626528000
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
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 19 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
Hloubka řezu 55 mm
Celková délka L 90 mm
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626528000
EAN / GTIN 4007430197887
Číslo výrobce 626528000
L-číslo L01750 450
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné pro ocel, ocelolitinu, neželezné kovy a lehké kovy.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 19 mm
  • Celková délka: 90 mm