Jádrový vrták HSS 30x30 mm

Artiklové číslo: 626518000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 30 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
Hloubka řezu 30 mm
Celková délka L 64 mm
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626518000
EAN / GTIN 4007430197788
Číslo výrobce 626518000
L-číslo L01760 100663
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné pro ocel, ocelolitinu, neželezné kovy a lehké kovy.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 30 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 64 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku