Opěrná podložka 125 mm, M 14, s chladicími žebry

Artiklové číslo: 626456000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626456000
EAN / GTIN 4061792172265
Číslo výrobce 626456000
L-číslo L01750 271
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Tvrdá Opěrná podložka pro kotouče s vlákny, ideální pro hrubé broušení
  • Speciálně tvarovaná chladicí žebra pro vysoký úběr materiálu a obzvláště chladné broušení
  • Opěrná podložka z tepelně stabilního a teplotně odolného plastového materiálu
  • Bezpečná práce s ochranou proti jiskrám díky inovativní konstrukci, optimálně přizpůsobené rozměrům standardních ochranných kapot Metabo. Vhodné také pro úhlové brusky Metabo s funkcí Autobalancer a úhlové brusky s plochou hlavou Metabo
  • Součástí dodávky je upínací matice
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr: 125 mm
  • Max. Otáčky: 12200 ot./min
  • upínací matice: M 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku