5 brusných pásů 90x100 mm, P400/A45, PYR, SE

Artiklové číslo: 626407000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626407000
EAN / GTIN 4007430197108
Číslo výrobce 626407000
L-číslo L01750 1787
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro opracování nerezové oceli/nerezové oceli
  • 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběr materiálu v kombinaci s velmi rovnoměrným a jemným brusným vzorkem po celou dobu životnosti.
  • Rychlý postup práce; výrazně zkracuje pracovní kroky ve srovnání s běžnými brusivy
  • Max. Otáčky 6 400 /min; doporučené otáčky 4 200 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Velikost zrna: P 400 (A 45)
  • Prodejní jednotka: 5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku