10 brusných pásů 13x457 mm, P120, ZK, BFE

Artiklové číslo: 626351000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626351000
EAN / GTIN 4007430195128
Číslo výrobce 626351000
L-číslo L01750 422
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro práci s nerezovou/nerezovou ocelí. Brusná tkanina s bavlněným podkladem.
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností. Rovnoměrný brusný vzor.
  • Pro hrubé broušení a odstraňování otřepů z oceli a nerezové oceli
  • Doporučená obvodová rychlost: 15-25 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 13 x 457 mm
  • Zrno: P 120
  • prodejní jednotka: 10