6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 626068 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 55×6 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch chromovaný pomocí niklu
Úhel 100 stupňů ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Číslo výrobce 2212.1,5

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.