Krimpovací kleště PEW 16 pro koaxiální konektory 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Artiklové číslo: 626 100 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 626 100 3
EAN / GTIN 4049002019586
Číslo výrobce 626 100 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Kompletní kleště pro důležité oblasti použití v servisu
  • zvláště vhodný pro časté krimpování větších kontaktů
  • snížená síla potřebná k ovládání díky efektivnímu převodu páky
  • Možné ovládání jednou nebo oběma rukama
  • nastavitelný lisovací tlak
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)

Charakteristika:

  • Hmotnost: 620g
  • Délka: 250 mm
  • Provedení: černěné
  • spojka: Koaxiální konektor
  • Počet krimpovacích hnízd: 3