Krimpovací kleště PEW 16 pro izolované a neizolované koncovky vodičů 35,0 / 50,0 mm²

Artiklové číslo: 626 092 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626 092 3
EAN / GTIN 4049002019579
Číslo výrobce 626 092 3
L-číslo L70060 100540
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Kompletní kleště pro důležité oblasti použití v servisu
  • zvláště vhodný pro časté krimpování větších kontaktů
  • snížená síla potřebná k ovládání díky efektivnímu převodu páky
  • Možné ovládání jednou nebo oběma rukama
  • nastavitelný lisovací tlak
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)

Charakteristika:

  • Hmotnost: 620g
  • Délka: 250 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (mm²): 35 / 50 mm²
  • spojka: izolované a neizolované koncovky vodičů
  • Počet krimpovacích hnízd: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku