Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring®, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 625020 TX8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Délka ramen 101×20 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch pozinkované
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625020 TX8
EAN / GTIN 4045197609182
Číslo výrobce 625020 TX8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring®
od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx®.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, galvanicky zinkovaná.