Krimpovací nástavec pro ploché konektory a levé konektory s výstupky 1,25–6,0 mm²

Artiklové číslo: 624 745-1 3 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624 745-1 3 0
EAN / GTIN 4049002098109
Číslo výrobce 624 745-1 3 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 40g
  • Délka: 32 mm
  • Počet krimpovacích hnízd: 3
  • Kapacita (mm²): 1,25–2,5 / 3–4 / 4–6 mm²
  • spojka: plochý konektor

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku