Solární sada Basis

Artiklové číslo: 624 105-09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 624 105-09
EAN / GTIN 4049002083099
Číslo výrobce 624 105-09
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Plastový kufřík obsahuje nástroje s brunovanou povrchovou úpravou:
  • PEW 12 bez krimpovacího nástavce a bez kontaktního spojení, č. art. 624 000 3
  • Nůžky na kabely D15, č. výrobku 700 015 36
  • Kleště na odizolování solárních kabelů 1,5–6,0 mm2, č. výrobku 708 226 3
  • Montážní příslušenství
  • lze vybavit 2 lisovacími nástavci a 2 polohovacími pomůckami

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1950g
  • Délka: 340 mm
  • Šířka: 270 mm
  • Výška: 85 mm
  • Provedení: černěné

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku