Krimpovací vložka pro izolované konektory a spojovací konektory 0,5–6,0 mm²

Artiklové číslo: 624 060 3 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 624 060 3 0
EAN / GTIN 4049002014444
Číslo výrobce 624 060 3 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 40g
  • Délka: 32 mm
  • Počet krimpovacích hnízd: 3
  • Kapacita (mm²): 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
  • spojka: izolované spojky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty