Krimpovací kleště PEW 12, chromované

Artiklové číslo: 624 000 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624 000 6
EAN / GTIN 4049002014017
Číslo výrobce 624 000 6
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Speciální krimpovací kleště pro krimpování téměř všech současných krimpovacích spojek s průřezem vodiče 0,08 – 50 mm².
  • zaručuje přesné, bezpájkové elektrické spoje
  • paralelní posuv lisovacích čelistí
  • optimální převodový poměr
  • dobrá ovladatelnost díky ergonomickému těžišti
  • Možné ovládání jednou nebo oběma rukama
  • rozmanité možnosti kombinací

Charakteristika:

  • Hmotnost: 620g
  • Délka: 200 mm
  • Provedení: chromované

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku