Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 125 mm, Rozměr klíče: 6mm

Artiklové číslo: 622711 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 6 mm
Celková délka 157 mm
Délka čepele 125 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622711 6
EAN / GTIN 4045197950178
Číslo výrobce 622711 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jádrem. Čepel ze speciální chromvanadiové oceli. Povrch chromovaný.
Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, povrch matně chromovaný.