{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče | 26 mm | |
| Délka klíče L1 | 270 mm | |
| Délka klíče L2 | 58 mm | |
| ⌀ otvoru F | 20 mm | |
| Délka ramena krátká strana | 12-hranný nástrčný klíč | |
| Délka ramena krátká strana | 6-hranný nástrčný klíč | |
| Úhel | 90 stupeň - 95 stupeň | |
| Výrobní postup | kované | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromovaný | |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč; 6-hranný nástrčný klíč | |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ano | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč |
| Katalogové číslo | 621340 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197528254 | |
| Číslo výrobce | 621340 26 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |