GRIP 6005Y IC807 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Artiklové číslo: 6200461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6200461
EAN / GTIN 7291075029161
Číslo výrobce 6200461
L-číslo L23940 483

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21.9 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné produkty