• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Oboustranný očkový klíč s ráčnou pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E6XE8

Artiklové číslo: 619440 E6XE8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
Celková délka L 130 mm
Maximální ⌀ očka D1 16,5 mm
Maximální ⌀ očka D2 17 mm
Maximální výška očka h1 6,5 mm
Maximální výška očka h2 7 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619440 E6XE8
EAN / GTIN 4045197229960
Číslo výrobce 619440 E6XE8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.