Bit 1/4″ TX T20

Artiklové číslo: 6190940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6190940
EAN / GTIN 4010886619094
Číslo výrobce 6190940
L-číslo L60160 1169
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadný úchop
Chromovaný
S nalisovaným kolíkem, fosfátovaný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T20
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 3,86 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M4 - M5
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 15,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez