Krimpovací kleště PEW 9 pro koaxiální konektory 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Artiklové číslo: 619 100 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 619 100 3
EAN / GTIN 4049002026119
Číslo výrobce 619 100 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Optimalizovaný sortiment kleští pro profesionální instalatéry
  • vysoká lisovací síla díky účinnému převodu páky
  • zaručuje optimální, bezpájkové elektrické spoje
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • Tlak lisování je přesně nastaven (kalibrován) z výroby, lze jej dodatečně seřídit.
  • kompaktní, lehká konstrukce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 520g
  • Délka: 215 mm
  • Provedení: černěné
  • spojka: Koaxiální konektor
  • Počet krimpovacích hnízd: 3