Krimpovací kleště PEW 9 pro neizolované ploché konektory 0,1 - 2,5 mm²

Artiklové číslo: 619 045 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619 045 3
EAN / GTIN 4049002026065
Číslo výrobce 619 045 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Optimalizovaný sortiment kleští pro profesionální instalatéry
  • vysoká lisovací síla díky účinnému převodu páky
  • zaručuje optimální, bezpájkové elektrické spoje
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • Tlak lisování je přesně nastaven (kalibrován) z výroby, lze jej dodatečně seřídit.
  • kompaktní, lehká konstrukce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 520g
  • Délka: 215 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (mm²): 0,1–0,25 / 0,5–1 / 0,5–1 / 1,5–2,5 mm²
  • spojka: neizolované ploché konektory
  • Počet krimpovacích hnízd: 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku