Krimpovací kleště PEW 8 pro izolované a neizolované koncovky vodičů 0,25 - 2,5 mm²

Artiklové číslo: 618 081 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618 081 3
EAN / GTIN 4049002006715
Číslo výrobce 618 081 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • malé, praktické kompletní kleště s 20° odkloněnou lisovací hlavou
  • kompaktní konstrukce, nízká hmotnost
  • Tlak lisování je přesně nastaven (kalibrován) z výroby, lze jej dodatečně seřídit.
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • K dispozici jsou kontakty pro speciální aplikace
  • zvláště vhodný pro malé průřezy krimpování

Charakteristika:

  • Hmotnost: 420g
  • Délka: 195 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (mm²): 0,25 – 0,5 / 0,75 – 1,5 / 2,5 mm²
  • spojka: izolované a neizolované koncovky vodičů
  • Počet krimpovacích hnízd: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku