Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616738000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616738000
EAN / GTIN 4007430403124
Číslo výrobce 616738000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezových ocelí
  • Tvrdost: měkká
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Nízký obsah železa a síry < 0,1 %
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 30-P.