Řezný kotouč flexiamantsuper 300x2,5x25,4 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616328000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616328000
EAN / GTIN 4007430085726
Číslo výrobce 616328000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností nástroje v oceli
  • Tvrdé provedení pro výkonné stroje (zatížení stroje > 3 KW)
  • A 36-S: s vnitřní tkaninou pro rychlé řezy
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Max. Otáčky: 5090 /min
  • Třída kvality: A 30-R.