Flexiarapid řezací kotouč 115x1,2x22.23 INOX, TF 41

Artiklové číslo: 616231000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Katalogové číslo 616231000
EAN / GTIN 4061792252813
Číslo výrobce 616231000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Tenký, vysoce výkonný disk speciálně navržený pro nerezové, tenkostěnné materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty
Tvrdost: tvrdý
Velmi vysoká řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálních koránků
Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
Železo, síra a bez chlóru (Fe + s + CL ≤ 0,1 %)
nejvyšší pracovní rychlost 80 m /s.
A 60-R o tloušťce 1 mm; A 46-R o tloušťce 1,6 mm; A 30-R o tloušťce 1,9 mm