Řezací kotouč flexiarapid super 115x1,6x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616191000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616191000
EAN / GTIN 4007430083159
Číslo výrobce 616191000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Tenký vysoce výkonný řezný kotouč zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou plechy, trubky, profily, dráty
  • Tvrdost: tvrdá
  • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Třída kvality: A 46-T.