Krimpovací kleště PEW 6 pro Molex – 2,54 mm KK, s kontaktním spojem

Artiklové číslo: 616 028 3 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 616 028 3 1
EAN / GTIN 4049002095399
Číslo výrobce 616 028 3 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vyvinuto pro konstrukčně malé spojky
  • Tlak lisování přesně nastaven (kalibrován) z výroby
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • Kovové kontakty pro přesné umístění konektoru a kabelu
  • malá, kompaktní konstrukce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 358g
  • Délka: 190 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (AWG): 30 - 26 / 24 - 22 / 24 - 22 / 30 - 26
  • spojka: Molex – 2,54 mm KK
  • Počet krimpovacích hnízd: 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku