Krimpovací kleště PEW 6 pro Molex - Mini-Fit, s kontaktním spojem

Artiklové číslo: 616 026 3 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616 026 3 1
EAN / GTIN 4049002095375
Číslo výrobce 616 026 3 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vyvinuto pro konstrukčně malé spojky
  • Tlak lisování přesně nastaven (kalibrován) z výroby
  • Nucené dokončení procesu krimpování pro spolehlivý výsledek krimpování (s nouzovým odblokováním)
  • Kovové kontakty pro přesné umístění konektoru a kabelu
  • malá, kompaktní konstrukce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 358g
  • Délka: 190 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (AWG): 16 / 18 / 24 - 20
  • spojka: Molex – Mini-Fit
  • Počet krimpovacích hnízd: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku