{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
| Rozměr klíče 2 | 24 mm | |
| Délka klíče L | 330 mm | |
| Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 32 mm | |
| Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 35 mm | |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
| Druh produktu | Maticový klíč |
| Katalogové číslo | 615000 21X24 | |
| EAN / GTIN | 4018754021048 | |
| Číslo výrobce | 41042124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |