Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6007, extra dlouhá, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 614865 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Délka klíče L 180 mm
Šířka čelisti b 21 mm
Výška čelisti h1 6 mm
Výška očka h2 7 mm
⌀ očka D 18 mm
Počet břitů 80
Úhel uchopení 4,5 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Koncový doraz na straně čelisti ano
Přídržná funkce na straně čelisti ano
Druh produktu Klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614865 8
EAN / GTIN 4013288233318
Číslo výrobce 05020350001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se stabilní přepínatelnou ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem a s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.