KGS 18 LTX BL 216 Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 614216920
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614216920
EAN / GTIN 4061792251366
Číslo výrobce 614216920
L-číslo L01750 1922
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorová přímočará a pokosová pila mobilní třídy M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Silný bezkartáčový motor pro výkonné řezání jako u nářadí napájeného ze sítě
  • Až 400 řezů do měkkého dřeva 60 x 60 mm na jedno nabití akumulátoru (LiHD 10 Ah)
  • Přesná linie řezu (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavování díky chytře umístěné LED diodě
  • Velká kapacita řezu díky posuvné funkci pro široké obrobky
  • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí dorazových bodů
  • Náklon pilového listu od -2 do 47°, proto vhodný i pro podélné řezy
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejvyšší nároky
  • Efektivní odsávání prachu pomocí integrované prachové lopatky
  • Měkký rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a pohonu
  • Rozšiřitelné rozšíření šířky stolu, také odnímatelné pro umístění pod extrémně dlouhé obrobky
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkové vedení pro snadné vytváření drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky jsou viditelné z pracovní polohy a lze je intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″bezdrátové řezání dřeva - classic″, 216x30 Z40, 2 prodlužovací nástavce délky stolu, Vodítko délky, Svěrka materiálu, Nástroj pro výměnu pilového kotouče, Sáček na třísky, Akumulátor Li-Power (18 V/4,0 Ah), Nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″

Charakteristika:

  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 12.8 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 13.5 kg
  • Hrubá hmotnost: 17.705 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 57 m/s
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Kapacita akumulátoru: 1 x 4 Ah
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 40 mm
  • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 70 mm
  • Nosná plocha: 345 x 730 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 70 / 40 mm
  • Typ akumulátoru: Li-Power

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku