Mechanické přítlačné vřeteno Ø 14 mm pro závit vřetena M 14x1,5, délka 135 mm, závit 4,5 mm.

Artiklové číslo: 614135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 614135
EAN / GTIN 4021176074271
Číslo výrobce 614135
L-číslo L80010 1176
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mechanické přítlačné vřeteno je ústředním prvkem každého stahováku KUKKO. Dosahuje maximální tažné síly 10 tun. Ruční ovládání vřetena zajišťuje citlivé řízení procesu vytahování. Jemný závit navíc zaručuje dokonalý přenos síly. Oboustranný hrot vřetena umožňuje bezpečné umístění vřetena na hladkém povrchu i při centrování.
  • Optimální kluzné vlastnosti v závitu díky speciálnímu povlaku.
  • Ideální přizpůsobení vřetena hřídeli díky oboustrannému hrotu vřetena.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Průměr [mm]: 14 mm
  • Rozměr závitu vřetena: M 14x1,5
  • Celková délka vřetena [mm]: 135 mm
  • Celková délka vřetena [palec]: 5 5/16
  • Stoupání závitu [mm]: 1,5
  • Průměr upevnění hrotu vřetena [mm]: 6,4 mm
  • Měření závitu [mm]: 4,5 mm