Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 L Set

Artiklové číslo: 614053710
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
Katalogové číslo 614053710
EAN / GTIN 4061792252226
Číslo výrobce 614053710
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Spolehlivý, výkonný příklepový vrtací šroubovák pro všechny běžné vrtací a šroubovací aplikace.
Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
Mobilní dílna (78 kusů): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 5 vrtáků do zdiva (5/6/7/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12,7 mm), středicí kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními břity, svinovací metr (3 m/10″), tužka (HB).
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Integrované pracovní světlo LED s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a zásobník bitů, 2 akumulátory LiPOWER (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 36, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiPOWER
  • Vrtání do kovu: 1,7 m/s²
  • Šířka upnutí sklíčidla vrtačky: 1,5–13 mm
  • Vrtání Ø zdivo: 13 mm
  • Vrtání Ø ocel: 13 mm
  • Vrtání Ø měkké dřevo: 36 mm
  • Šířka: 83 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,7 - 5,5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,2kg
  • Výška: 201 mm
  • Délka: 190 mm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
  • Max. Točivý moment natvrdo: 60 Nm
  • Max. Měkký točivý moment: 26 Nm
  • Max. Počet rázů: 28500 /min
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Hladina šíření zvuku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Příklepové vrtání betonu: 11,8 m /s²
  • Šrouby bez rázu: 0,5 m/s²

Rozsah dodávky:

Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
Háček na pásy a sklad bitů
2 akumulátory LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Nabíječka SC 36
plastový kufr
Sada příslušenství