Popis:
Spolehlivý, výkonný vrtací šroubovák pro všechny běžné vrtací a šroubovací aplikace.
Mobilní dílna (74 kusů): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12,7 mm), středicí kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními břity, svinovací metr (3 m/10″), tužka (HB), poznámkový blok.
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Integrované pracovní světlo LED s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky
Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a zásobník bitů, 2 akumulátory LiPOWER (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 36, plastový kufr, sada příslušenství.
Charakteristika:
- Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Typ akumulátoru: LiPOWER
- Vrtání do kovu: 1,7 m/s²
- Šířka upnutí sklíčidla vrtačky: 1,5–13 mm
- Vrtání Ø ocel: 13 mm
- Vrtání Ø měkké dřevo: 36 mm
- Šířka: 83 mm
- Nastavitelný točivý moment: 0,7 - 5,5 Nm
- Hmotnost s akumulátorem: 1,6kg
- Hmotnost bez akumulátoru: 1,2kg
- Výška: 201 mm
- Délka: 184 mm
- Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
- Max. Točivý moment natvrdo: 60 Nm
- Max. Měkký točivý moment: 26 Nm
- Nejistota měření K: 3 dB(A)
- Nejistota měření K: 1,5 m /s²
- Nejistota měření K: 1,5 m /s²
- Hladina šíření zvuku: 78 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 86 dB(A)
- Šrouby bez rázu: 0,5 m/s²
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo vrtačkyHáček na pásy a sklad bitů2 akumulátory LiPOWER (18 V/2,0 Ah)Nabíječka SC 36plastový kufrSada příslušenství