{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče | 11 mm | |
| Délka klíče L | 135 mm | |
| Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
| Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
| Poloha kroužku | 15 stupeň | |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
| Druh produktu | Maticový klíč |
| Katalogové číslo | 613700 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197159489 | |
| Číslo výrobce | 613700 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |