Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída k, keramika, 1.28 mm ocel

Artiklové číslo: 613588-016
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
Katalogové číslo 613588-016
EAN / GTIN 4946368316697
Číslo výrobce 613588-016
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento koncový rozměr třídy k s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové rozměry velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Inch-Metric: Inch/Metric
Doručeno: Včetně 1 baterie
Hmotnost: 190
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování