Popis:
Tento Sada koncových měrek třídy 0 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.
Charakteristika:
- Typ certifikátu: Certifikát JCSS
- Přesnost: DIN EN ISO 3650
- Velikost / rozměr: 0,32 X 0,03 X 0,225 M
- Třída: 0
- Délka
[mm]: 1,2 - Materiál: keramika
- Palcová/metrická: Metrické
Hmotnost: 160
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování