Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, keramický, 1.19 mm ocel

Artiklové číslo: 613579-041
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
Katalogové číslo 613579-041
EAN / GTIN 4946368314549
Číslo výrobce 613579-041
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 2 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / rozměr: 0,082 X 0,053 X 0,022 M
  • Třída: 2
  • Délka
    [mm]: 1.19
  • Materiál: keramika
  • Palcová/metrická: Metrické

Hmotnost: 160
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování