• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rázový otevřený klíč, Rozměr klíče: 30mm

Artiklové číslo: 613400 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 30 mm
Norma DIN 133
Délka klíče L 200 mm
Tloušťka hlavy hmax 18 mm
Nastavení otevření 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Speciální ocel
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613400 30
EAN / GTIN 4021176854989
Číslo výrobce 613400 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar; zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s úzkou tolerancí, úhel otevření 15°.

Norma:

DIN 133

Materiál:

Speciální ocel, povrch černý.