MT 18 LTX Kompaktní akumulátorové multifunkční nářadí

Artiklové číslo: 613021510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 2
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613021510
EAN / GTIN 4007430277534
Číslo výrobce 613021510
L-číslo L01750 2059
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Oscilační akumulátorový multitool s vysokým výkonem srovnatelným se síťovým přístrojem
  • Nepostradatelný pro práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování nejrůznějších materiálů
  • Držák nástrojů pro maximální kompatibilitu s OIS, Starlock a dalším příslušenstvím
  • Rychlá výměna nástrojů Metabo pro úsporu času, pohodlnou výměnu příslušenství
  • Rychlý postup práce díky velkému úhlu oscilace a elektronice VTC s konstantními otáčkami i při zatížení
  • Tenký design a protiskluzový měkký povrch rukojeti pro optimální manipulaci
  • Extra jasná LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovní oblasti
  • Možnost vysávání připojením univerzálního vysavače
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system. com

    Rozsah dodávky
  • Diplomový pilový kotouč 32 mm HCS (dřevo), segmentový pilový kotouč 85 mm BiM (dřevo + kov), škrabací kotouč tuhý 52 mm HCS, trojúhelníková brusná deska 93 mm se suchým zipem, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 80, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 120, odsávací adaptér, multiadaptér, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Nejistota K: 3 m/s²
  • Mlecí plocha: 7.5 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 11.6 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 13 m/s²
  • Skrápění: 11.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 7000 - 18000 /min
  • Držák nástroje: Kompatibilní s OIS / Starlock