Momentový klíč

Artiklové číslo: 6122-1CTCAL
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Celková délka L 543 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6122-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193233
Číslo výrobce 6122-1CTCAL
L-číslo L60140 4689
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • ± 2 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Jemnozubá přepínací ráčna HiPer v 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 zubů ∙ 4° úhel ovládání)
  • Vysoce precizní prvotřídní momentové nástroje – pro nejvyšší nároky
  • Robustní a odolná tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Uživatelsky komfortní přepínací ráčna
    Snadná údržba (opravné sady pro ráčny určené zákazníkům pro vlastní montáž)
  • Integrovaná přepínací páčka
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
  • Přesné jemné dělení stupnice
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Povrch: tvrdochrom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 543 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 9.0 – 47.5 kg
  • Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
  • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
  • Šířka hlavy b: 44 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty