Bezpečnostní nůž SECUNORM 610 XDR S POUZDREM S VELKOU SPECIÁLNÍ ČEPELÍ 160060, 1 kusů

Artiklové číslo: 610101.09
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
Katalogové číslo 610101.09
EAN / GTIN 4002632804663
Číslo výrobce 610101.09
L-číslo L60170 100398
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Otvírač sáčků a pouzdro. Dva, které patří k sobě.
SECUNORM 610 XDR je první univerzální otvírač pytlů, který řeže efektivně A bezpečně. Můžete jej použít k otevírání pytlů jakéhokoli typu a tloušťky. Bez ohledu na to, co je uvnitř pytle. Protože „XDR“ znamená eXtra Dirt Resistant, tedy odolný proti nečistotám. HOLSTER 610 XDR je dokonalým doplňkem k bezpečnostnímu noži SECUNORM 610 XDR - a stejně jako ten druhý se snadno čistí a lze ho detekovat kovem. Kupte si oba nože jako sadu. Nůž SECUNORM 610 XDR tak budete mít bezpečně uložený a vždy po ruce.
    základní materiál:
    Hliník, plast s možností detekce kovů
    Ochrana před znečištěním
    Otevřená konstrukce SECUNORM 610 XDR má několik výhod: Prach a jiné částice se nezachytávají, pohyblivé prvky zůstávají vždy pohyblivé. To znamená: Funkce páky a zasouvání nožů i v těch nejnepříznivějších podmínkách.

    Dlouhá čepel z nerezové oceli

    Nová, extrémně ostrá DLOUHÁ SPECIÁLNÍ ČEPEL č. 160060 má hloubku řezu 32 mm. Je ideální pro rychlé a bezpečné řezání všeho od jednoduchých fóliových pytlů až po vícevrstvý kraftový papír s vložkami.

    Pružné upevnění

    Pomocí klipu připevněte nůž HOLSTER 610 XDR k opasku nebo ke kapse kalhot. Nebo jej pomocí volitelného držáku připevněte na pracovišti. Protože pouzdro a nůž mají očka, lze je také bezpečně spojit.

    Ergonomický způsob práce

    Nůž HOLSTER 610 XDR můžete nosit na pravé nebo levé straně těla. Stačí nůž zasunout hlavou směrem dolů. Úhel pouzdra je nastavitelný, aby manipulace s nožem byla co nejjednodušší a nejpohodlnější.

    Detekovatelný kov

    V citlivých odvětvích, jako je například potravinářský průmysl, je nezbytné zabránit jakémukoli riziku kontaminace. Plast nože a pouzdra je proto detekovatelný kovem. Oba výrobky se také snadno čistí.

Charakteristika:

  • Název produktu: SECUNORM
  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace: Pravák a levák
  • Bezpečnostní technologie I: Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: ano
  • Spoušť: Ruční
  • Ergonomie: Obzvláště ergonomický
  • Hloubka řezu (souhrnně): 32 mm
  • Hloubka řezu (max.): 32
  • Hloubka řezu (max.)(jednotka): mm
  • Hlavní řezné materiály
    • zboží v sáčcích
    • Karton : do 3 vrstev
    • Karton: do 2 vrstev
    • Karton: 1-vrstvý
    • Balicí, stretch, smršťovací fólie
    • Plastové pásky
    • Pěna, polystyren
    • plsť
    • netkaná textilie
    • Textil
    • Lepicí páska
    • Fólie a papírové pásky
    • Laminovaná fólie
    • Laminovaná fólie
    • Motouzy, šňůry
  • Oděruvzdornost: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák / očko: ano
  • Škrabka na lepicí pásku: ne
  • základní materiál
    • hliník
    • Plast s možností detekce kovů
  • Softgrip: ne
  • Namontovaná čepel: 160060,62
  • Výstupní délka čepele (max.): 34
  • Výstupní délka čepele (max.) Jednotka: mm
  • Volitelný nůž
    • 160099,70
    • 60099,70
    • 60095,70
    • 98,70
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Speciální čepel
  • Namontovaný nůž Řezné hrany (nůž): 1-násobně použitelný
  • Namontovaná čepel nerezová (nůž): ano
  • Náhradní nože v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: ne
  • Možnost použití jako reklamní předmět: ne
  • Značka GS (text): Testováno TÜV/VPA